Multi-fogó vágóéllel, fogazott, egyenes alakkal

Cikkszám: 3463117
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 3463117
EAN / GTIN 4010886975992
Gyártó száma 3463117
L-szám L60160 6453

Leírás

Leírás:

  • Többfunkciós fogó mechanikus és elektronikus alkalmazásokhoz
  • tartás, vágás, csupaszítás, krimpelés, hajlítás, Csavaró és préselő
  • lapos kerek pofák, egyenes felfogó felületek, fogazott
  • keményített precíziós vágóélek, vágási keménység 62 - 64 HRC közepes-
  • kemény huzalhoz 1,6 mm és lágy huzalhoz 3 mm-ig
  • krimpelés 0,5 - 2,5 mm² kábelek csupaszítására 0,5 - 2,5 mm²
  • GEDORE speciális edzett acél, kovácsolt, Olajedzett és edzett
  • vágóél további induktív edzett
  • verzió JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
  • változat TL = acél szürke, kék mártott csúszásgátló fogantyúval verzió TC = krómozott, kék mártott fogantyúval

Jellemző:

  • Szikramentes változat: Nincs
  • Pofa alakja: lapos-kerekes pofák
  • Fazetta: címen
  • Csuklótípusok: beillesztett kötés
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Fogantyú kialakítása: merülő szigetelt
  • A fogantyú színe: Kék szín
  • Edzési eljárás: Indukciósan edzett
  • Anyag: edzett acél
  • vágóéllel: Igen
  • Nettó súly [kg]: 0,19 kg
  • Felületkezelés: krómozott
  • Vágóél alakja: fazettával
  • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
  • Vágási értékek: Közepesen kemény vezeték: 3,2 mm / 8 AWG; Kemény vezeték: 2,2 mm / 11 AWG

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz