Multi-fogó vágóéllel, fogazott, egyenes alakkal

Cikkszám: 3463109
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 3463109
    EAN / GTIN 4010886975985
    Gyártó száma 3463109

    Leírás

    Leírás:

    • Többfunkciós fogó mechanikus és elektronikus alkalmazásokhoz
    • tartás, vágás, csupaszítás, krimpelés, hajlítás, Csavaró és préselő
    • lapos kerek pofák, egyenes felfogó felületek, fogazott
    • keményített precíziós vágóélek, vágási keménység 62 - 64 HRC közepes-
    • kemény huzalhoz 1,6 mm és lágy huzalhoz 3 mm-ig
    • krimpelés 0,5 - 2,5 mm² kábelek csupaszítására 0,5 - 2,5 mm²
    • GEDORE speciális edzett acél, kovácsolt, Olajedzett és edzett
    • vágóél további induktív edzett
    • verzió JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
    • változat TL = acél szürke, kék mártott csúszásgátló fogantyúval verzió TC = krómozott, kék mártott fogantyúval

    Jellemző:

    • Szikramentes változat: Nincs
    • Pofa alakja: lapos-kerekes pofák
    • Fazetta: címen
    • Csuklótípusok: beillesztett kötés
    • Teljes szélesség [mm]: 51 mm
    • Teljes magasság [mm]: 13 mm
    • Teljes hossz [mm]: 180 mm
    • Fogantyú kialakítása: merülő szigetelt
    • A fogantyú színe: Kék szín
    • Edzési eljárás: Indukciósan edzett
    • Anyag: edzett acél
    • vágóéllel: Igen
    • Nettó súly [kg]: 0,16 kg
    • Felületkezelés: krómozott
    • Vágóél alakja: fazettával
    • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
    • Vágási értékek: Közepesen kemény huzal: 3 mm / 9 AWG; Kemény huzal: 1,6 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz