Mechanikus fogók vágóél nélkül, 30°-os szögben

Cikkszám: 3463036
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 3463036
    EAN / GTIN 4010886975930
    Gyártó száma 3463036
    L-szám L60160 6442

    Leírás

    Leírás:

    • 30°-ban hajlított lapos pofák, keresztfogazású megfogófelületek finom heggyel
    • optimális biztonság kerek, ovális és szögletes tárgyak rögzítésekor, pozicionálásakor és meglazításakor
    • gyújtógyertya dugókhoz és mindenféle típusú tömlőhöz (pl. hűtőtömlők)
    • GEDORE speciális edzett acél, ejtéses kovácsolt, olajedzett és edzett
    • JC verzió = krómozott, 2 komponensű fogantyúhüvelyekkel verzió TC = krómozott
    • Kék színű markolattal

    Jellemző:

    • Szikramentes változat: Nincs
    • Pofa alakja: lapos-kerekes pofák
    • Pofa hossza L3 [mm]: 68 mm
    • Csuklótípusok: beillesztett kötés
    • Teljes hossz [mm]: 200 mm
    • Fogantyú kialakítása: merülő szigetelt
    • A fogantyú színe: Kék szín
    • Fej szélessége 1 [mm]: 18,5 mm
    • Fejvastagság T1 [mm]: 9,5 mm
    • Anyag: edzett acél
    • Nettó súly [kg]: 0,234 kg
    • Felületkezelés: krómozott
    • A hegy vastagsága: 2,8 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz