Vízpumpafogó

Cikkszám: 3462730
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3462730
EAN / GTIN 4010886975862
Gyártó száma 3462730

Leírás

Leírás:

  • Kivitel A DIN ISO 8976 szerint Form A
  • rögzített csúszó csuklóval és fogazott mélyedéssel Inductíven
  • edzett fogak, szorításvédelemmel
  • a csöveken és anyákon
  • GEDORE króm vanádium speciális acél, krómozott
  • változat = fogantyúk kockás verzió JC
  • = 2 komponensű markolathüvelyekkel verzió TC = krómozott, kék bevonatú markolathüvelyekkel
  • 145 10 = 7 irányban állítható, extra keskeny pofával
  • 145 15 = 9 irányban állítható
  • szárnyfesztávolság 39 mm

Jellemző:

  • Szikramentes változat: Nincs
  • Pofa alakja: Lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 41 mm
  • Csuklótípusok: Felületre szerelt csukló
  • Teljes hossz [mm]: 250 mm
  • Fogantyú kialakítása: merülő szigetelt
  • A fogantyú színe: Kék szín
  • Edzési eljárás: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 47,0 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 7,8 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Nettó súly [kg]: 0,425 kg
  • Szabványos: DIN ISO 8976 - A űrlap
  • Felületkezelés: krómozott
  • Fesztávolság [mm]: 39 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban