Univerzális fogó

Cikkszám: 3462595
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 3462595
    EAN / GTIN 4010886975831
    Gyártó száma 3462595
    L-szám L60160 6474

    Leírás

    Leírás:

    • DIN ISO 8976 C forma szerinti változat
    • áttolható csatlakozással és befogási védelemmel finom beállítás a nyomógombbal
    • 142 7 = 17 irányban állítható
    • sz.. 142 10 = 15 irányban állítható
    • sz.. 142 12 = 17 irányban állítható
    • nyomógomb egykezes állítással nagy működési felülettel
    • keskeny fogófej nehezen elérhető területekhez hosszú fogók pofák
    • Offset megfogási felületek, önbefogó anyákon és csöveken GEDORE króm vanádium
    • speciális acél fogak indukciós edzett verzió JC = krómozott
    • 2 komponensű fogóhüvelyekkel verzió C = vékony fogantyú lábak kovácsolt bordázattal
    • TL =
    • acél szürke, Kék színű, csúszásgátló fogantyúkkal,
    • szárnyfesztávolság 37 mm

    Jellemző:

    • Beállítási pozíciók száma: 17
    • Szikramentes változat: Nincs
    • Pofa alakja: Lapos pofák
    • Pofa hossza L3 [mm]: 32 mm
    • Csuklótípusok: átmenő illesztés
    • Teljes szélesség [mm]: 43 mm
    • Teljes magasság [mm]: 16 mm
    • Teljes hossz [inch]: 7
    • Teljes hossz [mm]: 180 mm
    • Fogantyú kialakítása: merülő szigetelt
    • A fogantyú színe: Kék szín
    • Méret [inch]: 7
    • Edzési eljárás: Indukciósan edzett
    • Fej szélessége 1 [mm]: 40,0 mm
    • Fejvastagság T1 [mm]: 6,5 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Nettó súly [kg]: 0,183 kg
    • Szabványos: DIN ISO 8976 - C forma
    • Felületkezelés: krómozott
    • Fesztávolság [mm]: 37 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz