Lapátkerék 100x100x19.1 KÖZÉP 60 acélhoz/rozsdamentes acélhoz/NEM-fémhez

Cikkszám: 34599248
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34599248
EAN / GTIN 8024406517971
Gyártó száma 34599248
L-szám L50140 3019

Leírás

Leírás:

Ez a PRÉMIUM csiszolóhenger csiszolóvászon és nem szőtt keverékéből készült, és egy speciális ék lyukon keresztül van felszerelve a szatináló gép-ra. Az anyagkombináció magasabb vágóéleket kínál, mint a csak nem szőtt anyagból készült görgők, és kiváló pontosságú megmunkálást és maximális működési kényelmet biztosít. Ezenkívül a henger a nem szőtt termékek tipikus jellemzőit kínálja, mint például az erős szellőzés és az alacsony zaj az alkalmazásban. A négy ék rendszer hatékony húzóhatást fejt ki a csiszolószerszám-ra, és garantálja a henger gyors üzembe helyezés-ját.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Szövet és nem szőtt lamellás lemez
  • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, színesfémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A Medium C X 60
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Átmérő: 100 mm
  • Vastagság: 100 mm
  • Furat: 19,1 mm
  • Gabonaméret: 60.
  • Szerszám: Szatináló gép

Előny:

  • Magas vágási hatékonyság
  • Kiváló befejezési fok
  • Maximális egyszerű használat alacsony zajjal

Felhasználás:

  • Könnyű sorjázás és tisztítás, szatén csiszolás kis és nagy felületeken, oxidrétegek eltávolítása, hibák kiküszöbölése a korábbi megmunkálási lépésekben

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz