Leírás:
A PRÉMIUM ventilátorkerekek nagy méretei hosszú élettartamot, folyamatosságot és rövidebb kerékcserét biztosítanak. Alkalmas a betét-hez hajlékony tengelyű kézi gépekben, valamint helyhez kötött polírozó gépeken. A nagy átmérő növeli az érintkezési felületet, és egyenletesebb csiszolási mintát hoz létre a kisebb méretű hasonló szerszámokhoz képest, ami nagy felületeken is használható. A pengék elrendezése biztosítja a csiszolóanyag folyamatos kopását és az új csiszolószemcsék folyamatos expozícióját, miközben a szerszám teljes élettartama alatt magas és állandó csiszolási teljesítményt biztosít. A ventilátorkerekek a rugalmasságot és a szabálytalan kontúrokhoz való kiváló alkalmazkodóképességet ötvözik. Ezenkívül a megmunkálás során az erős szellőzés megakadályozza a munkafelület túlmelegedését, ami számos alkalmazásban kiváló eredményeket eredményez. A korund hálós köszörűbordák radiálisan vannak felszerelve a szerszám tengelye körül. A furatot a kerék átmérőjétől függően változó méretű fémgyűrű erősíti meg, amely lehetővé teszi a kerék biztonságos rögzítését a köszörűgép-re egy megfelelő redukáló karima segítségével.
Jellemző:
- Halmazállapot: Szövetlemez
- Anyagalkalmasság: Nemvasfémek, acél, rozsdamentes acél, műanyag / PVC
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: C X A-P A100
- Méret (Mé x Mé x Ma): 250 x 50 x 100 mm
- Átmérő: 250 mm
- Vastagság: 50 mm
- Furat: 100 mm
- Gabonaméret: 100.
- Szerszám: Köszörűgép
Előny:
- Hosszú élettartam és állandó eredmények
- Csökkentett kerékcsere-idők
- Kiváló csiszolási teljesítmény
- Rugalmasság és alkalmazkodóképesség
- Erős szellőzés a megmunkálás során, így csökkentve a hőterhelést
Felhasználás:
- Nagy lapos, konkáv vagy konvex profilozott felületek simítása
- a tartályok, edények, csövek belső és külső felületeinek csiszolás-je
- Szabálytalan profilú befejező részek, például fogantyúk, szerelvények, bélyegzett alkatrészek, hegesztések eltávolítása és tisztítása
Ajánlás:
- Ventilátorkerekek használata esetén a lamellák oldalán a felületen csiszolóanyag-vel meghatározott forgási irányt kell figyelembe venni. Ezenkívül alacsony érintkezési nyomást kell használni.
- A megmunkált munkadarabot a kerék forgásirányával ellentétes irányba kell táplálni. Helytelen használat esetén a teljesítmény csökken, és fennáll a keréktörés veszélye.
Különlegességek:
- Csekély hőterhelés.
- Csökkentett kerékcsere-idők
- Hosszú élettartam