Leírás:
A tirolit PRÉMIUM nemszőtt lapjai impregnálásuknak köszönhetően a lehető leghosszabb élettartammal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a csiszolószemcse a nem szőtt anyagban is megtalálható. Legyen szó hegesztések tisztításáról, rozsda eltávolításáról, festék megmunkálásáról vagy polírozó felületekről – minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket kínáljuk. Ezenkívül felhasználóként élvezheti a nem szőtt lapok tökéletes alkalmazkodóképességét a felülethez.
Jellemző:
- Halmazállapot: NEM SZŐTT ív
- Anyagalkalmasság: Acél, Fa, Műanyag / PVC, rozsdamentes acél, Öntöttvas,
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: NAGYON FINOM
- Méret (Mé x Ma): 120 x 280 mm
- Vastagság: 120 mm
- Furat: 280 mm
- Gabonaméret: 60.
- Szerszám: Kézi csiszolás
Előny:
- Maximális élettartam a 100% impregnálásnak köszönhetően - a gabona ezért a csiszoló vlies-n belül is van
- A különböző specifikációk lehetővé teszik a hegesztések tisztítását a felületek polírozásáig
- Nagyon rugalmas kialakítás – a polár tökéletesen alkalmazkodik a felületekhez
Felhasználás:
- Felületek tisztítása és szerkesztése a rezgőcsiszoló segítségével vagy kézzel
Ajánlás:
- DURVA / A Medium hegesztések tisztításához, rozsda és bevonatok eltávolításához és könnyű sorjázáshoz
- FINOM festék és lakk feldolgozására, a gép alkatrészeinek tisztítására és befejezésére
- NAGYON FINOM / RENDKÍVÜL FINOM a különböző munkadarabok befejezéséhez
- 60/80 szemcseméret: Durvább felületkezeléshez
- 120/180 szemcseméret: A finom felületkezeléshez
Különlegességek:
- A legjobb felületi eredmények és élettartam
- Nincs görgőjel
- Kényelmes munkavégzés