Leírás:
A PRÉMIUM MINŐSÉGŰ, kerámiaszemcsékkel és csiszolásaktív felső kötéssel ellátott gyorscserélő tárcsák maximális anyageltávolítást tesznek lehetővé nagy érintkezési nyomáson történő alkalmazásoknál. Egy további bevonat használatával eltávolíthatja az anyagot anélkül, hogy túlmelegedne a megmunkálandó terület, miközben csökkenti a lemez eltömődését. Ez a termék tökéletesen alkalmas rozsdamentes acél megmunkálására, mivel a kiegészítő réteg hűsítő hatást ér el, és így megakadályozza a munkadarab elszíneződését. A cirkóniumos változathoz képest a felhasznált kerámiamag még áramvonalasabb, agresszívabb és gyorsabb eltávolítási sebességet tesz lehetővé. Az erős tapadás és a kiváló minőségű csiszolóanyag garantálja a kiváló élettartamot. Ez a termék két különböző szorítórendszerben kapható, amelyek minden típusú szerszámot lefednek.
Jellemző:
- Halmazállapot: ANYAG gyorskioldó tárcsa
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: CA-P92 PE XY CA60
- Méret (D x ESZKÖZ): 76 x R mm
- Átmérő: 76 mm
- Gabonaméret: 60.
- Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, színesfémek
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Kiváló szerszámélettartam, forgácsolási hatékonyság és élstabilitás
- A kiegészítő bevonat lehűl, és megakadályozza a rozsdamentes acél elszíneződését
- Ideális kis területekhez
- Maximális anyageltávolítás a lehető legrövidebb idő alatt
Felhasználás:
- Nagy anyageltávolítási és nagy feldolgozási sebességgel (kis sorjak, hegesztési pontok vagy hegesztési púpok eltávolítása) végzett feladatokhoz
Ajánlás:
- R rendszer külső menettel a köszörűkorong-n: A nagyobb ragasztófelület nagyobb ellenállást biztosít a mechanikai terheléssel szemben, mint az S rendszer
- 36/40/50/60 szemcseméret a maximális eltávolításhoz
- 80/120 szemcseméret a befejezéshez
Különlegességek:
- Tökéletes acél és rozsdamentes acél
- Legmagasabb eltávolítási arány
- Egyszerű kezelés