GEWEBE gyorskioldó tárcsa 76xR ZA80 PREMIUM acél és rozsdamentes acél

Cikkszám: 34593709
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 34593709
EAN / GTIN 8024406024325
Gyártó száma 34593709

Leírás

Leírás:

A cirkóniumból készült PRÉMIUM gyorscserélő tárcsák nagy teljesítményű, gyors befogórendszerrel nagyobb anyageltávolítást tesznek lehetővé nagy érintkezési nyomáson történő alkalmazásoknál. Egy további bevonat használatával eltávolíthatja az anyagot anélkül, hogy túlmelegedne a megmunkálandó terület, miközben csökkenti a lemez eltömődését. Ez a termék tökéletesen alkalmas rozsdamentes acél megmunkálására, mivel a kiegészítő réteg hűsítő hatást ér el, és így megakadályozza a munkadarab elszíneződését. A cirkóniumot nagy szívósság jellemzi, ami a tárcsák egyértelműen jobb ellenállásához vezet. A kiváló tapadás és a kiváló minőségű csiszolóanyag hosszú élettartamot garantál. Ez a termék két különböző szorítórendszerben kapható, amelyek minden típusú szerszámot lefednek.

Jellemző:

  • Halmazállapot: ANYAG gyorskioldó tárcsa
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: ZA-P48 PE XY ZA80
  • Méret (D x ESZKÖZ): 76 x R mm
  • Átmérő: 76 mm
  • Gabonaméret: 80.
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, színesfémek
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A kiegészítő bevonat lehűl, és megakadályozza a rozsdamentes acél elszíneződését
  • Fokozott anyageltávolítás
  • A cirkónium nagy szilárdsága jobb ellenállást eredményez
  • Ideális kis területekhez
  • Hosszú élettartam és nagy élstabilitás a robusztus konstrukciónak köszönhetően

Felhasználás:

  • Nagy anyageltávolítási és nagy feldolgozási sebességgel (kis sorjak, hegesztési pontok vagy hegesztési púpok eltávolítása) végzett feladatokhoz

Ajánlás:

  • R rendszer külső menettel a köszörűkorong-n: A nagyobb ragasztófelület nagyobb ellenállást biztosít a mechanikai terheléssel szemben, mint az S rendszer
  • 36/40/50/60 szemcseméret a maximális eltávolításhoz
  • 80/120 szemcseméret a befejezéshez

Különlegességek:
  • Tökéletes rozsdamentes acélhoz és alumíniumhoz
  • Nagy stabilitás a robusztus konstrukciónak köszönhetően
  • Nehezen elérhető helyekhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz