Leírás:
A cirkóniumból készült PRÉMIUM gyorscserélő tárcsák nagy teljesítményű, gyors befogórendszerrel nagyobb anyageltávolítást tesznek lehetővé nagy érintkezési nyomáson történő alkalmazásoknál. Egy további bevonat használatával eltávolíthatja az anyagot anélkül, hogy túlmelegedne a megmunkálandó terület, miközben csökkenti a lemez eltömődését. Ez a termék tökéletesen alkalmas rozsdamentes acél megmunkálására, mivel a kiegészítő réteg hűsítő hatást ér el, és így megakadályozza a munkadarab elszíneződését. A cirkóniumot nagy szívósság jellemzi, ami a tárcsák egyértelműen jobb ellenállásához vezet. A kiváló tapadás és a kiváló minőségű csiszolóanyag hosszú élettartamot garantál. Ez a termék két különböző szorítórendszerben kapható, amelyek minden típusú szerszámot lefednek.
Jellemző:
- Halmazállapot: ANYAG gyorskioldó tárcsa
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: ZA-P48 PE XY ZA60
- Méret (D x ESZKÖZ): 38 x R mm
- Átmérő: 38 mm
- Gabonaméret: 60.
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, színesfémek
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A kiegészítő bevonat lehűl, és megakadályozza a rozsdamentes acél elszíneződését
- Fokozott anyageltávolítás
- A cirkónium nagy szilárdsága jobb ellenállást eredményez
- Ideális kis területekhez
- Hosszú élettartam és nagy élstabilitás a robusztus konstrukciónak köszönhetően
Felhasználás:
- Nagy anyageltávolítási és nagy feldolgozási sebességgel (kis sorjak, hegesztési pontok vagy hegesztési púpok eltávolítása) végzett feladatokhoz
Ajánlás:
- R rendszer külső menettel a köszörűkorong-n: A nagyobb ragasztófelület nagyobb ellenállást biztosít a mechanikai terheléssel szemben, mint az S rendszer
- 36/40/50/60 szemcseméret a maximális eltávolításhoz
- 80/120 szemcseméret a befejezéshez
Különlegességek:
- Tökéletes rozsdamentes acélhoz és alumíniumhoz
- Nagy stabilitás a robusztus konstrukciónak köszönhetően
- Nehezen elérhető helyekhez