Leírás:
A gyorsrögzítő rendszerrel ellátott alumínium-oxidból készült PRÉMIUM gyorscserélő tárcsák ideálisak az megoldás elülső alkalmazásokhoz kis felületeken és szűk helyeken. Az üveg mechanikus zárása biztosítja a biztonságos rögzítést, amely munka közben nem lazulhat meg vagy mozoghat, és lehetővé teszi az üveg gyors és egyszerű cseréjét. A kiváló tapadás és a kiváló minőségű csiszolóanyag hosszú élettartamot garantál. Ez a termék két különböző szorítórendszerben kapható, amelyek minden típusú szerszámot lefednek. A köszörűkorong a nejlonkészlet csavarjához csatlakozik, amely lehetővé teszi a tartótányér gyors rögzítését.
Jellemző:
- Halmazállapot: ANYAG gyorskioldó tárcsa
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A-P01 PE XY A80
- Méret (D x ESZKÖZ): 51 x R mm
- Átmérő: 51 mm
- Gabonaméret: 80.
- Anyagalkalmasság: Acél, műanyag / PVC, színesfémek, fa
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Kitűnő ár/érték arány
- Általánosan alkalmazható
- Ideális kis területekhez
- Hosszú élettartam
Felhasználás:
- A penész- és modellgyártáshoz, az autógyártáshoz és az autójavításhoz, a repülőgépiparhoz, a kis konténerek és berendezések gyártásához
Ajánlás:
- R rendszer külső menettel a köszörűkorong-n: A nagyobb ragasztófelület nagyobb ellenállást biztosít a mechanikai terheléssel szemben, mint a System S. a rendszer kompatibilis a hasonló versenytárs termékek tartólemezeivel.
- 36/40/50/60 szemcseméret a maximális eltávolításhoz
- 80/120 szemcseméret a befejezéshez
Különlegességek:
- Sokféle anyagon használható
- Nagy stabilitás a robusztus konstrukciónak köszönhetően
- Nehezen elérhető helyekhez