3/4″ 8 részes csavarhúzó készlet

Cikkszám: 3459209
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3459209
EAN / GTIN 4010886974940
Gyártó száma 3459209
L-szám L60160 6460

Leírás

Leírás:

  • 8 db elektromos csavarhúzó betét, amely alkalmas minden általános pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
  • belső négyzetes meghajtással, a DIN 3121 - G 20, ISO 1174 szabvány szerint,
  • műanyag dobozban foszfátozott felülettel

Jellemző:

  • 1000 V szigetelt: Nincs
  • Hajtás rögzítése, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
  • Meghajtási rögzítés, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
  • kivitel: Műanyag tokban
  • Meghajtás típusa: Kézi és gépi működtetésű
  • Eltávolítási utasítások a szerszámon: Nincs
  • Színkódolás: Nincs
  • Teljes szélesség [mm]: 285 mm
  • Teljes magasság [mm]: 80 mm
  • Teljes mélység [mm]: 221 mm
  • Anyag: acél
  • Nettó súly [kg]: 3,36 kg
  • Szabványos: DIN 3121 - H 20; ISO 1174
  • Felületkezelés: foszfátozott
  • REACH regisztráció elérhető: Nincs
  • Biztonsági zár: rögzítőgyűrű és csap
  • VDE tanúsítás: Nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz