1/2″ 10 részes csavarhúzó készlet

Cikkszám: 3459195
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 3459195
EAN / GTIN 4010886974933
Gyártó száma 3459195

Leírás

Leírás:

  • 10 db „hosszú” csavarhúzó betét, amely minden közönséges sűrített levegős és elektromos csavarhúzóhoz használható
  • belső négyzetes meghajtással, a DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 szabvány szerint,
  • műanyag dobozban foszfátozott felülettel

Jellemző:

  • 1000 V szigetelt: Nincs
  • Hajtás rögzítése, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Meghajtási rögzítés, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • kivitel: Műanyag tokban
  • Meghajtás típusa: Kézi és gépi működtetésű
  • Eltávolítási utasítások a szerszámon: Nincs
  • Színkódolás: Nincs
  • Teljes szélesség [mm]: 360 mm
  • Teljes magasság [mm]: 60 mm
  • Teljes mélység [mm]: 140 mm
  • Anyag: acél
  • Nettó súly [kg]: 2,97 kg
  • Felületkezelés: foszfátozott
  • REACH regisztráció elérhető: Nincs
  • Biztonsági zár: rögzítőgyűrű és csap
  • VDE tanúsítás: Nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz