Multinorm melegítőfelső Navy Blue/ High Vis Yellow XL

Cikkszám: 345917628933XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék marineblau / high vis gelb
    Unisex méret XL
    Termék fajtája Pulóver

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 345917628933XL
    EAN / GTIN 7330509726020
    Gyártó száma 345917628933XL

    Leírás

    Kivitel:


    Fő anyag
    60% Modacrylic, 39% pamut, 1% antisztatikus szál, fleece, lángálló, antisztatikus, 280g/m²

    Details
    Kör alakú nyak, Mandzsettás nyak
    Külső tanúsító címkék

    Kivitel
    Karszalag az ujjvégen
    Bordázott szegély

    Reflex
    Fényvisszaverő szalag nyomtatással, 50 mm széles, lángálló vágott fényvisszaverő szalagok

    Leírás:

    • Puha, kényelmes hi-viz melegítőfelső szegmentált fényvisszaverő transzferekkel, amelyek fokozott nyújtást és kiváló légáteresztő képességet biztosítanak
    • Körbe nyakkivágás és bordázott szegély és mandzsetta a kényelmesebb illeszkedés érdekében
    • Tanúsítvány az EN 1149-5, EN ISO 20471, 1. osztály, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, 1. osztály szerint
    • EBT: 18,4 cal/cm²

    Szabvány:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 1149-5
    • ISO 11612 A1, B1, C2
    • EBT - 13 cal/cm²
    • ELIM - 12cal/cm²
    • IEC 61482-2, APC 1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz