TYROLIT csiszolótárcsa 50x19x10mm A30R PREMIUM rozsdamentes acél 50x19x10mm

Cikkszám: 34587666
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 60 darab
  • Rendelési lépések: 60 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34587666
EAN / GTIN 9003173139769
Gyártó száma 34587666

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM 1F80 köszörűkorong különösen alkalmas nagy igénybevételt jelentő csiszolási feladatokhoz nehezen elérhető helyeken, különböző rozsdamentes acél minőségeken. Ez a nagy teljesítményű nagyolótárcsa számos feladatban támogatja Önt, mint például hornyok és hornyok alkalmazása, fogaskerekek sorjázása, ívelt felületek üregekben történő nagyolása és a turbinalapátok karbantartás-ja. A speciálisan rozsdamentes acélhoz kifejlesztett ragasztórendszernek köszönhetően ez a szerszám nagyon hosszú ideig agresszív marad, és az élettartam jelentősen megnő. A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a kiütést és a kifáradási szilárdság csökkenését, ami a legjobb eredményt eredményezi a rozsdamentes acélon. Ha az átmérő nagyobb, mint 80 mm, javasoljuk, hogy használjon védőburkolatot.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
  • Gabonaméret: 30.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Anyagalkalmasság: Nemesacél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A 30 R- BFX /80
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 50 x 19 x 10 mm
  • Átmérő: 50 mm
  • Vastagság: 19 mm
  • Furat: 10 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Különleges kötési rendszer rozsdamentes acélhoz, a legnagyobb agresszivitással és hosszú élettartammal
  • A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a kifáradást és a kifáradási szilárdság csökkentését, ami a legjobb eredményt eredményezi a rozsdamentes acélon

Felhasználás:

  • Nehéz munkákhoz nehezen elérhető helyeken, különböző rozsdamentes acél minőségeken
  • Hornyok és hornyok alkalmazásához, sorjázó fogaskerekekhez, turbinalapátok karbantartásához és üregek ívelt felületeinek nagyolásához

Ajánlás:

  • Használjon 80 mm-nél nagyobb átmérőjű védőburkolatot

Különlegességek:
  • Hosszú élettartam
  • Legmagasabb agresszivitás
  • A legjobb eredmény rozsdamentes acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz