DDL-HH-FAST CUT Száraz magfúrófej 92x320x11/4″ PREMIUM Universal

Cikkszám: 34583858
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lochschneider

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34583858
EAN / GTIN 9003173134955
Gyártó száma 34583858
Gyártó Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: HOHLTR 50115DM GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Univerzális
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 24 - 3,5 - 11,3
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 92 x 320 x 11/4″ mm
  • Átmérő: 92 mm
  • Vastagság: 320 mm
  • Gabonaméret: 36.
  • Szerszám: Magfúrás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz