DDL-HH-FAST CUT Száraz magfúrófej 202x320x11/4″ PREMIUM Universal

Cikkszám: 34583849
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lochschneider; Steinbohrer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34583849
EAN / GTIN 9003173134887
Gyártó száma 34583849

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: HOHLTR 50115DR GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Univerzális
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 24 - 4 - 11,3
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 202 x 320 x 11/4″ mm
  • Átmérő: 202 mm
  • Vastagság: 320 mm
  • Gabonaméret: 36.
  • Szerszám: Magfúrás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz