GROSS CLEANING DISC GR 178x22,2 S GROB PREMIUM univerzális felhasználás

Cikkszám: 34581951
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 34581951
EAN / GTIN 8024406524795
Gyártó száma 34581951

Leírás

Leírás:

A durva tisztítótárcsa STRIP-IT segítségével könnyedén eltávolíthatja a rozsdát, a festéket, a festéket és a test alatti védelmet a munkadarabról. A porózus nejlon szálak, az agresszív csiszolóanyag-vel gazdagítva, minden kihívással szembesülnek. Ugyanakkor megakadályozzák a lemez kenését vagy eltömődését is. A durva tisztítótárcsák rugalmas üvegszálas hordozókra vannak szerelve, hogy lehetővé tegyék a szögcsiszolók használatát tartótányér-vel kombinálva. Ez a lemez csendes, fáradságmentes csiszolás-t kínál a felhasználónak alacsony hőtermeléssel.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Nem szőtt durva tisztító tárcsa
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél, műanyag / PVC
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: GR S DURVA
  • Méret (Mé x Ma): 178 x 22,2 mm
  • Átmérő: 178 mm
  • Furat: 22,2 mm
  • Gabonaméret: 20.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Rugalmas nejlon szálak agresszív csiszolószemcsékkel gazdagítva univerzális használatra
  • A konstrukció megakadályozza az alátét kenését és eltömődését
  • Csekély hőfejlődés

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolítására vagy felületek hegesztésre, forrasztásra vagy eloxálásra történő előkészítésére szolgál

Ajánlás:

  • S verzió DURVA (fekete) a felületeken végzett finom munkához
  • Két 1GR tárcsa rögzíthető hosszabb feszítőtüske használata esetén - így magasabb érintkezési felület
  • Állítható egyenes csiszoló használata

Különlegességek:
  • Csekély hőfejlődés
  • Legmagasabb agresszivitás
  • Nincs kenés vagy eltömődés az alátéten

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz