Gyorscserélő tárcsa 38xR A GROB PREMIUM acél/rozsdamentes acél/NE fém/fa

Cikkszám: 34580506
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 34580506
EAN / GTIN 8024406023175
Gyártó száma 34580506

Leírás

Leírás:

A mini sarokcsiszolóhoz készült PRÉMIUM SCM gyorscserélő tárcsák alapvetően leegyszerűsítik a munkadarabok széles körének felületkezelését. A lemezek egyszerű kezelése és a leggyorsabb összeszerelés-je sokszor csökkenti a feldolgozási idő-t. Ennek eredményeként a lehető legrövidebb idő alatt a legjobb felületi eredmények érhetők el, és a teljes munkalépések mentésre kerülnek. Ezt nem utolsósorban az érdesség mélységének csökkentése, a kopás eltávolítása, a felületek simítása, valamint a hegesztések tisztítása és eltávolítása terén elért legmagasabb eltávolítási arányok biztosítják.

Jellemző:

  • Halmazállapot: NEM SZŐTT gyorskioldó alátét
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: SCM EGY DURVA
  • Méret (D x ESZKÖZ): 38 x R mm
  • Átmérő: 38 mm
  • Gabonaméret: 20.
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, műanyag / PVC, színesfémek, acél, fa
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A Shortest feldolgozási idő az egyszerű kezelhetőségnek és a összeszerelés-nek köszönhetően
  • A sokoldalú alkalmazási terület 1-3 munkalépés megtakarítását teszi lehetővé
  • A legjobb szerszámélettartam és nagyon jó raktárkészlet-eltávolítás

Felhasználás:

  • Az érdesség mélységének csökkentésére, a felületek simítására, valamint a hegesztések tisztítására és eltávolítására az anyagok széles skáláján
  • Ideális a nehezen elérhető területekhez

Ajánlás:

  • ″EXTRA DURVA/EXTRA Medium″ szemcse a tisztításhoz, a rozsda eltávolításához, a sorjázáshoz és a könnyű eltávolításhoz
  • ″DURVA″ szemcse tisztításhoz, rozsda eltávolításhoz, bevonat eltávolításhoz és ″végső bevonathoz″
  • ″Medium″ szemcse az egyszerű tisztításhoz, sorjázáshoz és végső felülethez
  • A gabona ″NAGYON FINOM″, mint egy utolsó lépés

Különlegességek:
  • A legrövidebb feldolgozási idő és a munkalépések megtakarítása
  • A legjobb szerszám élettartam
  • Legmagasabb raktárkészlet-eltávolítás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz