Leírás:
A egyenes csiszoló PRÉMIUM, nem szőtt ceruzái sokféle kivitelben kaphatók, és könnyedén megfelelnek minden felületkezelési követelménynek. A maximális élettartam és alkalmazkodóképesség jellemzi őket, így tökéletesek a nehezen elérhető területeken való munkavégzéshez. Ezzel a termékkel soha többé nem kell aggódnia a felületi tulajdonságok megváltozása miatt, és hatékonyan dolgozhatja fel az igényes munkadarabokat. A szemcseméretek nagy száma miatt különböző felületi struktúrák és érdesség érhető el.
Jellemző:
- Halmazállapot: Nem szőtt zseb élező toll
- Anyagalkalmasság: Nemvasfémek, acél, rozsdamentes acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A FINE
- Méret (D x D): 50 x 20 mm
- Átmérő: 50 mm
- Vastagság: 20 mm
- Gabonaméret: 50.
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- A szemcseméretek nagy száma miatt eltérő érdesség érhető el.
- Tökéletes a nehezen elérhető területek szerkesztéséhez
- Legmagasabb élettartam
- Anyagfeldolgozás a felületi minőség megváltoztatása nélkül
Felhasználás:
- Acél, rozsdamentes acél és színesfémek simításához
Ajánlás:
- Nem szőtt tollak csiszolóvászon (VL-C) a fokozott készleteltávolítás érdekében
- Nem szőtt tollak csiszolóvászon nélkül a finom munkához
- Állítható egyenes csiszolók használata
Különlegességek:
- Maximális élettartam
- Tökéletes a nehezen elérhető területek szerkesztéséhez
- Nincs változás a felületkezelésben