Tartalék csavar fűrészlap befogóhoz 25 mm

Cikkszám: 345566 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fűrészlap ⌀-höz d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap ⌀-höz d1 25 mm
Menetméret M6
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 345566 25
EAN / GTIN 2050001779335
Gyártó száma 345566 25

Leírás

Alkalmazható:

345510 és 345555 fűrészlap befogók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz