Tartalék tárcsa körfűrész befogóhoz 63 mm

Cikkszám: 345561 63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fűrészlap ⌀-höz d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fűrészlap ⌀-höz d1 63 mm
    Termék fajtája Fűrészlap-befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 345561 63
    EAN / GTIN 2050001786326
    Gyártó száma 345561 63

    Leírás

    Alkalmazható:

    345510 és 345555 fűrészlap befogók.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz