Keményfém maró 52WRC 10x19-6x64 MX-HPC PREMIUM acél/rozsdamentes acél/öntöttvas

Cikkszám: 34551652
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Turbómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 34551652
    EAN / GTIN 9003173117514
    Gyártó száma 34551652
    L-szám L50140 2646

    Leírás

    Leírás:

    A egyenes csiszoló PRÉMIUM keményfém maróival, a HPC-vel (nagy teljesítményű bevonat) a Tirolit példátlan teljesítményt ér el. A vágóélek újonnan kifejlesztett geometriája biztosítja a maximális szerszámélettartamot és a legjobb eredményeket minden típusú acélon. Ezen kívül a keményfém vágók csúcsminőségű bevonattal vannak felszerelve, amely egyedülálló színkombinációjának köszönhetően egyedülállóvá teszi ezt a maró-t. A szerszámok még keményebbek és simább felületűek. Az új, egyedi geometria és a legmodernebb bevonattechnológia kombinációja maximális termelékenységet garantál – a többi prémium keményfém vágóhoz képest a leválasztási arány megduplázódik.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 52WRC KEMÉNYFÉM MARÓ GÖMB ALAKÚ HENGER ALAKÚ
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: MX-HPC
    • Méret (D x D - S x L): 10 x 19 - 6 x 64 mm
    • Átmérő: 10 mm
    • Vastagság: 19 mm
    • Anyagalkalmasság: Öntöttvas, acél, rozsdamentes acél
    • Szerszám: Egyenes csiszolók

    Előny:

    • A hosszú szerszámélettartam a teljesen újonnan kifejlesztett forgácsolási geometriának köszönhetően
    • Csúcstechnológiájú bevonattechnológia a keményebb és simább marófejekhez
    • A többi prémium minőségű keményfém vágóhoz képest akár kétszer nagyobb eltávolítási sebesség

    Felhasználás:

    • Öntöttvas, acél és rozsdamentes acél igényes munkáihoz
    • Különböző csiszolási feladatokhoz nehezen elérhető helyeken kézi, pneumatikus vagy elektromos gépekkel, valamint ipari robotokkal

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz