Keményfém maró 52WRC 8x19-6x64 MX-HPC PREMIUM acél/rozsdamentes acél/öntöttvas

Cikkszám: 34551651
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34551651
EAN / GTIN 9003173117491
Gyártó száma 34551651
L-szám L50140 2645

Leírás

Leírás:

A egyenes csiszoló PRÉMIUM keményfém maróival, a HPC-vel (nagy teljesítményű bevonat) a Tirolit példátlan teljesítményt ér el. A vágóélek újonnan kifejlesztett geometriája biztosítja a maximális szerszámélettartamot és a legjobb eredményeket minden típusú acélon. Ezen kívül a keményfém vágók csúcsminőségű bevonattal vannak felszerelve, amely egyedülálló színkombinációjának köszönhetően egyedülállóvá teszi ezt a maró-t. A szerszámok még keményebbek és simább felületűek. Az új, egyedi geometria és a legmodernebb bevonattechnológia kombinációja maximális termelékenységet garantál – a többi prémium keményfém vágóhoz képest a leválasztási arány megduplázódik.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 52WRC KEMÉNYFÉM MARÓ GÖMB ALAKÚ HENGER ALAKÚ
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: MX-HPC
  • Méret (D x D - S x L): 8 x 19 - 6 x 64 mm
  • Átmérő: 8 mm
  • Vastagság: 19 mm
  • Anyagalkalmasság: Öntöttvas, acél, rozsdamentes acél
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • A hosszú szerszámélettartam a teljesen újonnan kifejlesztett forgácsolási geometriának köszönhetően
  • Csúcstechnológiájú bevonattechnológia a keményebb és simább marófejekhez
  • A többi prémium minőségű keményfém vágóhoz képest akár kétszer nagyobb eltávolítási sebesség

Felhasználás:

  • Öntöttvas, acél és rozsdamentes acél igényes munkáihoz
  • Különböző csiszolási feladatokhoz nehezen elérhető helyeken kézi, pneumatikus vagy elektromos gépekkel, valamint ipari robotokkal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz