Fűrésztárcsa befogó 100 mm

Cikkszám: 345510 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fűrészlap ⌀-höz d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap ⌀-höz d1 100 mm
A 92 mm
Hossz L 150 mm
⌀ d2 22 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 39,5 mm
Termék fajtája Fűrészlap-befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 345510 100
EAN / GTIN 4045197698902
Gyártó száma 345510 100

Leírás

Kivitel:

Nemesítve, külső és belső ⌀ köszörülve, szárkivitel DIN 1835 B szerint. Körfutási pontosság 0,01 mm. Befogás menesztőlapos befogóval, furat ⌀ (d3) 20 ill. 25 mm.

Felhasználás:

175000179820 sz. fűrésztárcsa befogásához (d1 ) 20 − 100 mm ⌀-vel és 0,2 − 6 mm fűrésztárcsa vastagsággal.

Tartalom:

Felfogótüske, felfogócsavar és közgyűrű.