FÖLDTISZTÍTÓ TÁRCSA 150x13x12,7 R A EX.GROB univerzális használatra

Cikkszám: 34547676
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 34547676
EAN / GTIN 8024406060910
Gyártó száma 34547676

Leírás

Leírás:

A durva tisztítótárcsa STRIP-IT segítségével könnyedén eltávolíthatja a rozsdát, a festéket, a festéket és a test alatti védelmet a munkadarabról. A porózus nejlon szálak, az agresszív csiszolóanyag-vel gazdagítva, minden kihívással szembesülnek. Ugyanakkor megakadályozzák a lemez kenését vagy eltömődését is. A durva tisztítótárcsák rugalmas üvegszálas hordozókra vannak szerelve, hogy lehetővé tegyék a szögcsiszolók használatát tartótányér-vel kombinálva. Ez a lemez csendes, fáradságmentes csiszolás-t kínál a felhasználónak alacsony hőtermeléssel.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Nem szőtt durva tisztító tárcsa
  • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, műanyag / PVC
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: GR A EX. DURVA
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 150 x 13 x 12,7 mm
  • Átmérő: 150 mm
  • Vastagság: 13 mm
  • Furat: 12,7 mm
  • Gabonaméret: 10.
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Rugalmas nejlon szálak agresszív csiszolószemcsékkel gazdagítva univerzális alkalmazásokhoz
  • A konstrukció megakadályozza az alátét kenését és eltömődését
  • Csekély hőfejlődés

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolítására vagy felületek hegesztésre, forrasztásra vagy eloxálásra történő előkészítésére szolgál

Ajánlás:

  • S verzió DURVA (fekete) a felületeken végzett finom munkához
  • A verzió EX. DURVA (piros) a fokozott agresszivitásért és betét a széleken
  • S EX verzió. GROB PUHA (barna) a maximális rugalmasság és a csökkentett rezgés érdekében

Különlegességek:
  • Csekély hőfejlődés
  • Legmagasabb agresszivitás
  • Nincs kenés vagy eltömődés az alátéten

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz