Leírás:
A durva tisztítótárcsa STRIP-IT segítségével könnyedén eltávolíthatja a rozsdát, a festéket, a festéket és a test alatti védelmet a munkadarabról. A porózus nejlon szálak, az agresszív csiszolóanyag-vel gazdagítva, minden kihívással szembesülnek. Ugyanakkor megakadályozzák a lemez kenését vagy eltömődését is. A durva tisztítótárcsák rugalmas üvegszálas hordozókra vannak szerelve, hogy lehetővé tegyék a szögcsiszolók használatát tartótányér-vel kombinálva. Ez a lemez csendes, fáradságmentes csiszolás-t kínál a felhasználónak alacsony hőtermeléssel.
Jellemző:
- Halmazállapot: Nem szőtt durva tisztító tárcsa
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél, műanyag / PVC
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: GR S EX. DURVA
- Méret (D x D): 76 x 13 mm
- Átmérő: 76 mm
- Vastagság: 13 mm
- Gabonaméret: 10.
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Rugalmas nejlon szálak agresszív csiszolószemcsékkel gazdagítva univerzális használatra
- A konstrukció megakadályozza az alátét kenését és eltömődését
- Csekély hőfejlődés
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolítására vagy felületek hegesztésre, forrasztásra vagy eloxálásra történő előkészítésére szolgál
Ajánlás:
- S verzió DURVA (fekete) a felületeken végzett finom munkához
- A verzió EX. DURVA (piros) a fokozott agresszivitásért és betét a széleken
- S EX verzió. GROB PUHA (barna) a maximális rugalmasság és a csökkentett rezgés érdekében
Különlegességek:
- Csekély hőfejlődés
- Legmagasabb agresszivitás
- Nincs kenés vagy eltömődés az alátéten