VLIES gyorsváltó tárcsa 75xR A EX.GROB PREMIUM univerzális használatra

Cikkszám: 34547534
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34547534
EAN / GTIN 8024406061153
Gyártó száma 34547534

Leírás

Leírás:

A mini sarokcsiszolóhoz készült durva tisztítótárcsa szalaggal könnyedén eltávolíthatja a rozsdát, a festéket, a festéket és a test alatti védelmet. A porózus nejlon szálak, az agresszív csiszolóanyag-vel gazdagítva, minden kihívással szembesülnek. Ugyanakkor megakadályozzák a lemez kenését vagy eltömődését is. A Strip-IT anyagot lemezre vágják, és ragasztják a nejlon menetes tengelyre. A piros durva tisztítótárcsa szalag-it kerámia korundból (A/S EX. GROB) keményebb, agresszívabb és erősebb, mint a standard változat fekete (S GROB). Ez a lemez csendes, fáradságmentes csiszolás-t kínál a felhasználónak alacsony hőtermeléssel.

Jellemző:

  • Halmazállapot: NEM SZŐTT gyorskioldó alátét
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél, műanyag / PVC
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: GR A EX. DURVA R
  • Méret (D x ESZKÖZ): 75 x R mm
  • Átmérő: 75 mm
  • Gabonaméret: 10.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Csendes és fáradságmentes csiszolás alacsony hőtermeléssel
  • A nejlon szálakkal dúsított szerkezet agresszív csiszolás-t biztosít
  • Nincs kenés vagy eltömődés az alátéten
  • Nincs korrozív alkatrész

Felhasználás:

  • A rozsda, a festék, a festék és a test alatti védelem eltávolításához a mini sarokcsiszolóval

Ajánlás:

  • S verzió DURVA (fekete) a felületeken végzett finom munkához
  • A verzió EX. DURVA (piros) a fokozott agresszivitásért és betét a széleken
  • S EX verzió. GROB PUHA (barna) a maximális rugalmasság és a csökkentett rezgés érdekében

Különlegességek:
  • Csekély hőfejlődés
  • Legmagasabb agresszivitás
  • Nincs kenés vagy eltömődés az alátéten

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban