Leírás:
A mini sarokcsiszolóhoz készült durva tisztítótárcsa szalaggal könnyedén eltávolíthatja a rozsdát, a festéket, a festéket és a test alatti védelmet. A porózus nejlon szálak, az agresszív csiszolóanyag-vel gazdagítva, minden kihívással szembesülnek. Ugyanakkor megakadályozzák a lemez kenését vagy eltömődését is. A Strip-IT anyagot lemezre vágják, és ragasztják a nejlon menetes tengelyre. A piros durva tisztítótárcsa szalag-it kerámia korundból (A/S EX. GROB) keményebb, agresszívabb és erősebb, mint a standard változat fekete (S GROB). Ez a lemez csendes, fáradságmentes csiszolás-t kínál a felhasználónak alacsony hőtermeléssel.
Jellemző:
- Halmazállapot: NEM SZŐTT gyorskioldó alátét
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél, műanyag / PVC
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: GR A EX. DURVA R
- Méret (D x ESZKÖZ): 50 x R mm
- Átmérő: 50 mm
- Gabonaméret: 10.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Csendes és fáradságmentes csiszolás alacsony hőtermeléssel
- A nejlon szálakkal dúsított szerkezet agresszív csiszolás-t biztosít
- Nincs kenés vagy eltömődés az alátéten
- Nincs korrozív alkatrész
Felhasználás:
- A rozsda, a festék, a festék és a test alatti védelem eltávolításához a mini sarokcsiszolóval
Ajánlás:
- S verzió DURVA (fekete) a felületeken végzett finom munkához
- A verzió EX. DURVA (piros) a fokozott agresszivitásért és betét a széleken
- S EX verzió. GROB PUHA (barna) a maximális rugalmasság és a csökkentett rezgés érdekében
Különlegességek:
- Csekély hőfejlődés
- Legmagasabb agresszivitás
- Nincs kenés vagy eltömődés az alátéten