FÖLDTISZTÍTÓ TÁRCSA 100x13 R-6x40 A EX.GROB P univerzális használatra

Cikkszám: 34541708
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34541708
EAN / GTIN 8024406061030
Gyártó száma 34541708

Leírás

Leírás:

A durva tisztítótárcsa STRIP-IT segítségével könnyedén eltávolíthatja a rozsdát, a festéket, a festéket és a test alatti védelmet a munkadarabról. A porózus nejlon szálak, az agresszív csiszolóanyag-vel gazdagítva, minden kihívással szembesülnek. Ugyanakkor megakadályozzák a lemez kenését vagy eltömődését is. A durva tisztítótárcsák rugalmas üvegszálas hordozókra vannak szerelve, hogy lehetővé tegyék a szögcsiszolók használatát tartótányér-vel kombinálva. Ez a lemez csendes, fáradságmentes csiszolás-t kínál a felhasználónak alacsony hőtermeléssel.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Nem szőtt durva tisztító tárcsa
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél, műanyag / PVC
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: GR A EX. DURVA
  • Méret (D x D): 100 x 13 mm
  • Átmérő: 100 mm
  • Vastagság: 13 mm
  • Gabonaméret: 10.
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Rugalmas nejlon szálak agresszív csiszolószemcsékkel gazdagítva univerzális használatra
  • A konstrukció megakadályozza az alátét kenését és eltömődését
  • Csekély hőfejlődés

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolítására vagy felületek hegesztésre, forrasztásra vagy eloxálásra történő előkészítésére szolgál

Ajánlás:

  • S verzió DURVA (fekete) a felületeken végzett finom munkához
  • A verzió EX. DURVA (piros) a fokozott agresszivitásért és betét a széleken
  • S EX verzió. GROB PUHA (barna) a maximális rugalmasság és a csökkentett rezgés érdekében
  • Állítható egyenes csiszoló használata

Különlegességek:
  • Csekély hőfejlődés
  • Legmagasabb agresszivitás
  • Nincs kenés vagy eltömődés az alátéten

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz