Leírás:
A Basic körkefék a egyenes csiszoló-hez számos feladatra alkalmasak, nehezen elérhető helyeken szinte minden anyagon, például acélon, rozsdamentes acélon, fán, alumíniumon, Réz, sárgaréz vagy fa. A szilícium-karbiddal ellátott kerek kefék nagyon kemények, és így nagy eltávolítási sebességet tesznek lehetővé a sorjátlanítási munkák során a fogaskerekeken, szelepalkatrészeken és a profilok és csövek vágóélein.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52R DK TENGELY KÖR ALAKÚ KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Gelcoat, nemvasfémek, műanyag / PVC, acél, rozsdamentes acél,
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: C80 1 mm
- Méret (D x L x H - GE x I): 100 x 10 x 23 - 6 x 30 mm
- Átmérő: 100 mm
- Vastagság: 10 mm
- Gabonaméret: 80.
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Formájának köszönhetően különösen alkalmas a nehezen elérhető területekre
- Univerzális szerszám
- A szilícium-karbiddal ellátott körkefék nagyon kemények, így a legmagasabb eltávolítási arányt teszik lehetővé
Felhasználás:
- A betét szinte minden anyagon, mint például acél, rozsdamentes acél, alumínium, réz, sárgaréz vagy fa
Ajánlás:
- DK szemcsés huzal sorjázó fogaskerekekhez, szeleprészekhez, profilok és csövek vágóéleihez
Különlegességek:
- Jó szerszámélettartam és eltávolítási arány
- Nehezen elérhető helyekhez
- Sokoldalúan használható