Leírás:
A egyenes csiszoló Basic körkeféi sokféle feladatra alkalmasak, nehezen elérhető helyeken, acélmunkadarabokon. Legyen szó rozsda eltávolításáról, hegesztések tisztításáról, vagy acél felületelőkészítéséről és simításáról, ez a kefe univerzálisan használható. A Tyrolit nagy teljesítményű körkeféinek használatával jó ár-teljesítmény arány mellett csökkentheti a munkát.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52R DW TENGELY KÖR ALAKÚ KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: SM 0,3 mm
- Méret (D x L x H - GE x I): 100 x 12 x 23 - 6 x 30 mm
- Átmérő: 100 mm
- Vastagság: 12 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Kedvező ár/érték arány.
- Csökkentett munkaterhelés
- Erőteljes szerszám
Felhasználás:
- A rozsda eltávolításához, a hegesztések tisztításához, a felület előkészítéséhez és a befejezéshez