BASIC* Kefék 22 x 28 - 6 x 68 mm C80 1 mm C80 1 mm

Cikkszám: 34541541
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34541541
EAN / GTIN 9003173112762
Gyártó száma 34541541
L-szám L50140 2580

Leírás

Leírás:

A egyenes csiszoló Basic keféket úgy tervezték, hogy szinte minden anyagon, például acélon, rozsdamentes acélon, alumíniumon, rézen, nehezen elérhető területeken dolgozzanak. sárgaréz vagy fa. Ezek az eszközök bizonyítják tulajdonságaikat, különösen a csövek belső tisztításakor. A szilícium-karbid kefék nagyon kemények, így nagy eltávolítási sebességet tesznek lehetővé a sorjátlanító fogaskerekek, szelepalkatrészek és profilok és csövek vágóélei esetén.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 52P DK KEFÉK
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: C80 1 mm
  • Méret (D x H - GE x I): 22 x 28 - 6 x 68 mm
  • Átmérő: 22 mm
  • Gabonaméret: 80.
  • Anyagalkalmasság: Gelcoat, rozsdamentes acél, műanyag / PVC, színesfém,
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Kifejezetten a nehezen elérhető területeken való használatra tervezve
  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • A szilícium-karbid kefék nagyon kemények, ezért nagyon magas eltávolítási arányt tesznek lehetővé

Felhasználás:

  • A betét szinte minden anyagon, például acélon, rozsdamentes acélon, alumíniumon, rézen, sárgarézen,
  • Különösen a csövek belső tisztításához

Ajánlás:

  • DK szemcsés huzal sorjázó fogaskerekekhez, szeleprészekhez, profilok és csövek vágóéleihez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz