Leírás:
A PRÉMIUM sebes kompakt tárcsa (kúpos tárcsa), könnyű sorjázás, a hegesztési varratok keverése, a rozsda eltávolítása vagy a polírozás előtti befejezés pillanatok alatt elvégezhető. A megmunkálás nem változtatja meg a munkadarab felületi geometriáját, és a szélek nem élesek. A hosszú élettartamú eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rendkívül egyenletes felületet érjenek el, miközben nagyon finom felületet is készítenek. A kompakt tárcsák különböző keménységű és specifikációjú kivitelben kaphatók.
Jellemző:
- Halmazállapot: 1 NEM SZŐTT seb kompakt lemez
- Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, műanyag / PVC, színesfémek
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: CW DBW 9 S FINE-H
- Méret (Mé x Mé x Ma): 203 x 25 x 76,2 mm
- Átmérő: 203 mm
- Vastagság: 25 mm
- Furat: 76,2 mm
- Szerszám: Köszörűgép
Előny:
- Nincs változás a felületi geometriában és nincs élletörés a széleken
- Kiváló élettartam
- Nagyon finom befejezés
Felhasználás:
- Lézeres vágású és lyukasztott munkadarabok sorjátlanításához
- Tartsa be a maximális sebességet