Leírás:
A laminált PRÉMIUM SCM tárcsák speciálisan kifejlesztett ″Scrim Back″ anyagból állnak, amelyet nagy szemcsés kötőanyag szerkezet jellemez. Ez garantálja a kiemelkedő élettartamot. Ezen kívül a laminált SCM tárcsák nagy teherbírású anyagból készülnek, ami nagy csiszolási teljesítményt tesz lehetővé alacsony érdességgel. Ez nem utolsósorban az anyagösszetételnek köszönhető, amely kerámia bevonatú alumínium-oxid szemcséből áll, és így támogatja az agresszív megmunkálási folyamatokat. Megerősített kialakításuknak köszönhetően ezek a tárcsák különösen tartósak és ideálisak az igényes alkalmazásokhoz. A laminálás biztosítja a lemez nagy merevségét, és így biztosítja a legkülönbözőbb felületek nagyon lapos és egységes feldolgozását.
Jellemző:
- Halmazállapot: NEM szőtt lemez
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, műanyag / PVC, zselbeat, kompozitok, színesfémek, Acél, fa
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: SCM EGY DURVA
- Méret (Mé x Ma): 125 x 22 mm
- Átmérő: 125 mm
- Furat: 22 mm
- Gabonaméret: 20.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Nagy csiszolási teljesítmény
- Egyenletes felületi eredmények
- Kitűnő élettartam
- Magas fokú merevség
Felhasználás:
- Az érdesség csökkentésére, a festékmaradványok eltávolítására, a felületek simítására, a hegesztések tisztítására és eltávolítására, valamint a sorjázó élek eltávolítására
- Gépek megmunkálása a vegyipar és az élelmiszeripar számára (gyártás és karbantartás), rozsdamentes acél bútorok, hajógyárak, rozsdamentes acél állványok