VLIES tárcsa 115 A MEDIUM PREMIUM univerzális felhasználás

Cikkszám: 34529621
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34529621
EAN / GTIN 8024406027876
Gyártó száma 34529621

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM SCM tárcsák speciálisan kifejlesztett ″Scrim Back″ anyagból készülnek, amelyet nagy szemcsés kötőanyag szerkezet jellemez. Ez hosszú élettartamot és egyenletesen megmunkált felületeket garantál. A tárcsák különböző tartólemezekre szerelhetők. A termék három változatban kapható: 1. Előre lyukasztott középső lyukkal; 2. Furattal a fémgyűrűvel való rögzítéshez; 3: Lyuk nélkül a tartótányér számára horog-hurok ragasztórendszerrel. Az anyag három alumínium-oxid változatban kapható különböző alkalmazásokhoz: Durva (barna), közepes (piros) és nagyon finom (kék)

Jellemző:

  • Halmazállapot: NEM szőtt lemez
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, műanyag / PVC, zselbeat, kompozitok, színesfémek, Acél, fa
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: SCM A Medium
  • Átmérő: 115 mm
  • Gabonaméret: 40.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Egyenletes felületi eredmények
  • Kiváló szerszámélettartam
  • Gyors és agresszív csiszolási hatás
  • A lemezek gyors cseréje

Felhasználás:

  • Az érdesség csökkentésére, a festékmaradványok eltávolítására, a felületek simítására, a hegesztések tisztítására és eltávolítására, valamint a sorjázó élek eltávolítására
  • A vegyipar és az élelmiszeripar (gyártás és karbantartás), rozsdamentes acél bútorok, autóipar és vasúti építőipar, hajógyárak, légiközlekedési ipar számára készült gépek, Légcsavar és sugárhajtómű, rozsdamentes acél állványzat

Ajánlás:

  • Állítható sarokcsiszolókhoz használható
  • Távolítsa el a „DURVA” szemcséket a tisztításhoz, a rozsda eltávolításához és a bevonatokhoz
  • ″Medium″ szemcse az egyszerű tisztításhoz és sorjázáshoz
  • ″NAGYON FINOM″ / ″ULTRA FINOM″ szemcse a végső csiszoláshoz