400x4,3x20/25,4 mm A24T-BF/100 SECUR vágókorong

Cikkszám: 34517334
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34517334
EAN / GTIN 9003173097182
Gyártó száma 34517334

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM sínes vágótárcsa különlegessége a beépített redukálógyűrű, amely 20 mm-es és 25,4 mm-es befogó-vel rendelkező gépeken való használatra alkalmas. Emellett kényelmes a használata, ugyanakkor rendkívül karcsú és tartós, még szélsőséges üzemi körülmények között is. A tapasztalt vasúti szakember számára ezért ideális eszköz a benzinleválasztóval történő hatékony vágáshoz.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41H SZABADKEZES VÁGÓTÁRCSA
  • Vs/max: 100 m/s
  • Anyagalkalmasság: Sínek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A24R-BFPRAIL /100
  • Méret (Mé x Mé x Ma / Ma): 400 x 4,3 x 20 / 25,4 mm
  • Átmérő: 400 mm
  • Vastagság: 4,3 mm
  • Furat: 25,4 mm
  • Gabonaméret: 30.
  • Szerszám: Power cutter

Előny:

  • A beépített redukáló gyűrű 20 mm vagy 25,4 mm befogó-es gépeken használható
  • Kemény specifikáció a megnövelt szerszámélettartamért és a jobb vágási teljesítményért
  • A legtisztább és csupasz vágófelületek csökkentik az átmunkálást és a munkavégzési időt
  • Fokozott kényelem az újonnan kifejlesztett specifikációnak köszönhetően

Felhasználás:

  • A sínek leválasztásához
  • A betét on elektromos vagy benzines kézi vágókhoz készült

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz