Leírás:
A PRÉMIUM sínes vágótárcsa különlegessége a beépített redukálógyűrű, amely 20 mm-es és 25,4 mm-es befogó-vel rendelkező gépeken való használatra alkalmas. Emellett kényelmes a használata, ugyanakkor rendkívül karcsú és tartós, még szélsőséges üzemi körülmények között is. A tapasztalt vasúti szakember számára ezért ideális eszköz a benzinleválasztóval történő hatékony vágáshoz.
Jellemző:
- Halmazállapot: 41H SZABADKEZES VÁGÓTÁRCSA
- Vs/max: 100 m/s
- Anyagalkalmasság: Sínek
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A24R-BFPRAIL /100
- Méret (Mé x Mé x Ma / Ma): 350 x 3,8 x 20 / 25,4 mm
- Átmérő: 350 mm
- Vastagság: 3,8 mm
- Furat: 25,4 mm
- Gabonaméret: 30.
- Szerszám: Power cutter
Előny:
- A beépített redukáló gyűrű 20 mm vagy 25,4 mm befogó-es gépeken használható
- Kemény specifikáció a megnövelt szerszámélettartamért és a jobb vágási teljesítményért
- A legtisztább és csupasz vágófelületek csökkentik az átmunkálást és a munkavégzési időt
- Fokozott kényelem az újonnan kifejlesztett specifikációnak köszönhetően
Felhasználás:
- A sínek leválasztásához
- A betét on elektromos vagy benzines kézi vágókhoz készült