Szálas tárcsa CERABOND X 115x22 mm CA-P94 V CA120 acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34486196
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34486196
EAN / GTIN 9003173100042
Gyártó száma 34486196

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM CERABOND X fíber tárcsa tökéletes az acél és rozsdamentes acél nagy igénybevételt jelentő csiszolási munkáihoz. A kerámia gabonának és az egyedülálló kötési rendszernek köszönhetően ezek a szerszámok hosszú idő alatt magas eltávolítási arányt érnek el. A különösen kemény felületeken történő durva csiszolási alkalmazásokhoz a CERAND X sorozat száltárcsái az első választás.

Jellemző:

  • Halmazállapot: FIBER lemez
  • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: CA-P94 V CA120
  • Méret (D x H / ESZKÖZ): 115 x 22 / 4 mm
  • Átmérő: 115 mm
  • Furat: 22 mm
  • Gabonaméret: 120.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Az egyedülálló szemcseszerkezetnek köszönhetően a leggyorsabb eltávolítás
  • Következetes agresszivitás
  • A hűtőrétegnek köszönhetően a legmagasabb élettartam

Felhasználás:

  • Durva csiszolási munkákhoz, valamint acél és rozsdamentes acélból készült kemény felületek rozsda eltávolításához és sorjázásához

Ajánlás:

  • 24/36/40/60 szemcseméret a maximális eltávolításhoz
  • 80/120 szemcseméret a befejezéshez

Különlegességek:
  • Tökéletes acél és rozsdamentes acél
  • Maximális eltávolítás
  • Maximális élettartam a speciális hűtőrétegnek köszönhetően

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz