DDL-HH Száraz magfúrófejek 102x280x11/4″ PREMIUM Universal

Cikkszám: 34482414
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34482414
EAN / GTIN 9003173091708
Gyártó száma 34482414

Leírás

Caracteristică:

  • Formă: HOLLOW 50123 DIAMANT - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 102 x 280 x 11/4″ mm
  • Diametru: 102 mm
  • Grosime: 280 mm
  • Dimensiunea boabelor: 38
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
  • Durată de viață foarte lungă.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz