Cserepenge SECUMAX-KLINGE 3448, 10 darab

Cikkszám: 3448.20
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
    Cikkszám 3448.20
    EAN / GTIN 4002632803765
    Gyártó száma 3448.20
    L-szám L60170 902

    Leírás

    Leírás:

    A SECUMAX PENGE SZ. A 3448 by MARTOR egy kiváló minőségű és különösen robusztus pengefej acélból és műanyagból. Nagyon éles, és két egymást követő vágóéle van a hosszabb használat érdekében. A penge 38,9 mm hosszú, 23,7 mm széles és 0,50 mm vastag.
    A SECUMAX PENGE SZ. a 3448 a 3448,20 rendelési számon kapható a 10 darabos késdobozban. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUMAX 350, SECUMAX 350 SE.
    A penge jellemzői:
    2 utas használható penge
    • Alapanyag:
      Acél

    Jellemző:

    • Speciális penge alakú
    • Alapanyag: Acél
    • Penge rozsdamentes: Nem
    • Vágóélek száma: 1.
    • Vágóélek: 2-szeres használat

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz