Nagyolótárcsa FASTCUT 150x6x22,23 mm A30P BASIC acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34468718
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34468718
EAN / GTIN 9003173028841
Gyártó száma 34468718

Leírás

Leírás:

A Basic FASTCUT nagyoló korong for the sarokcsiszoló rövid idő alatt nagy mennyiségű anyagot távolít el, és jó élettartamot biztosít. Ez a Tirolite speciálisan kifejlesztett FASTCUT technológiájának köszönhető. Ez a tárcsa univerzálisan használható különböző acél és rozsdamentes acél minőségű felület- és élcsiszoláshoz, és nem hiányozhat egyetlen szerszámos láda-ben sem.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 27 KÚPOS CSISZOLÓTÁRCSA
  • Vs/max: 72 m/s
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: A 30 P-BFB
  • Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 150 x 6 x 22,23 mm
  • Átmérő: 150 mm
  • Vastagság: 6 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Gabonaméret: 30.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • FASTCUT technológia a magas raktárkészlet rövid idő alatt történő eltávolításához
  • Univerzálisan használható
  • Jó élettartam

Felhasználás:

  • Különböző acél és rozsdamentes acél minőségű felület- és élcsiszoláshoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz