3/8″ Csuklós dugókulcsfej (Whitworth inch) 7/16″

Cikkszám: 3445W 7/16
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3445W 7/16
EAN / GTIN 4991644036264
Gyártó száma 3445W 7/16
L-szám L60050 10866

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 57,5 mm
Dimenzió D2: 19 mm
D1: 28,3 mm
Hosszúság: 16,8 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 7/16″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz