3/8″ Csuklós dugókulcsfej (inch) 5/8″

Cikkszám: 3445A 5/8
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3445A 5/8
EAN / GTIN 4991644036370
Gyártó száma 3445A 5/8
L-szám L60050 8150

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 53,5 mm
Dimenzió D2: 19 mm
D1: 22 mm
Hosszúság: 12,8 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 5/8″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz