DCH szárazon vágó fűrészlapok 350x3,2/2,4x20 PREMIUM kemény kő

Cikkszám: 34435151
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34435151
EAN / GTIN 9003173029626
Gyártó száma 34435151

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: C73W 50157D DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Anyagalkalmasság: Gránit
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 39,4 - 3,2 - 14
  • Méret (D x D / e x H): 350 x 3,2 / 2,4 x 20 mm
  • Átmérő: 350 mm
  • Vastagság: 3,2 mm
  • Furat: 20 mm
  • Gabonaméret: 38.
  • Szerszám: Power cutter

Előny:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimum bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting and the longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Felhasználás:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz