BASIC* 2in1 vágókorongok 125 x 1,0 x 22,23 mm A 60 Q- BFB

Cikkszám: 34427331
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 34427331
EAN / GTIN 9003173141755
Gyártó száma 34427331
L-szám L50140 3006

Leírás

Leírás:

A 10 darabos praktikus dobozban található Basic 2in1 vágótárcsa tökéletes eszköz minden vágási feladathoz. Nem számít, hogy fémlemez, profilok, csövek, rudak vagy acélból vagy rozsdamentes acélból készült szilárd anyag, ezzel a vágótárcsa-vel jól kiszolgálják. A robosztus konstrukció és a megbízható teljesítmény teszi ezt az eszközt tökéletes választássá a barkácsolás szerelmesei és a szakemberek számára egyaránt. A Basic 2 az 1-ben pengével gyorsabban és hatékonyabban végezheti el vágási munkáját.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: A 60 Q-BFB
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Átmérő: 125 mm
  • Vastagság: 1 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Gabonaméret: 60.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A kémiai tisztaság lehetővé teszi az acél és a rozsdamentes acél megmunkálását
  • Kényelmes és alacsony sorjázású vágás jó élettartammal
  • Rövid munkaidő a jó vágási hatékonyságnak köszönhetően

Felhasználás:

  • Különböző acél és rozsdamentes acél minőségek megmunkálásához
  • Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz