Gyorsváltó tárcsa 25xR A GROB PREMIUM acélhoz/rozsdamentes acélhoz/NE-fémhez/fához

Cikkszám: 34422740
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 34422740
    EAN / GTIN 8024406022673
    Gyártó száma 34422740

    Leírás

    Leírás:

    A mini sarokcsiszolóhoz készült PRÉMIUM SCM gyorscserélő tárcsák alapvetően leegyszerűsítik a munkadarabok széles körének felületkezelését. A lemezek egyszerű kezelése és a leggyorsabb összeszerelés-je sokszor csökkenti a feldolgozási idő-t. Ennek eredményeként a lehető legrövidebb idő alatt a legjobb felületi eredmények érhetők el, és a teljes munkalépések mentésre kerülnek. Ezt nem utolsósorban az érdesség mélységének csökkentése, a kopás eltávolítása, a felületek simítása, valamint a hegesztések tisztítása és eltávolítása terén elért legmagasabb eltávolítási arányok biztosítják.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: NEM SZŐTT gyorskioldó alátét
    • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, műanyag / PVC, színesfémek, acél, fa
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: SCM EGY DURVA
    • Méret (D x ESZKÖZ): 25 x R mm
    • Átmérő: 25 mm
    • Gabonaméret: 20.
    • Szerszám: Sarokcsiszoló

    Előny:

    • A Shortest feldolgozási idő az egyszerű kezelhetőségnek és a összeszerelés-nek köszönhetően
    • A sokoldalú alkalmazási terület 1-3 munkalépés megtakarítását teszi lehetővé
    • A legjobb szerszámélettartam és nagyon jó raktárkészlet-eltávolítás

    Felhasználás:

    • Az érdesség mélységének csökkentésére, a felületek simítására, valamint a hegesztések tisztítására és eltávolítására az anyagok széles skáláján
    • Ideális a nehezen elérhető területekhez

    Ajánlás:

    • ″EXTRA DURVA/EXTRA Medium″ szemcse a tisztításhoz, a rozsda eltávolításához, a sorjázáshoz és a könnyű eltávolításhoz
    • ″DURVA″ szemcse tisztításhoz, rozsda eltávolításhoz, bevonat eltávolításhoz és ″végső bevonathoz″
    • ″Medium″ szemcse az egyszerű tisztításhoz, sorjázáshoz és végső felülethez
    • A gabona ″NAGYON FINOM″, mint egy utolsó lépés

    Különlegességek:
    • A legrövidebb feldolgozási idő és a munkalépések megtakarítása
    • A legjobb szerszám élettartam
    • Legmagasabb raktárkészlet-eltávolítás

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz