Száraz magfúró bit 152x150xM16 mm TGD

Cikkszám: 34418563
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34418563
EAN / GTIN 9003173035559
Gyártó száma 34418563

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: ÜREGES 50115BH GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Univerzális
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 24 - 4 - 11,3
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 152 x 150 x M16 mm
  • Átmérő: 152 mm
  • Vastagság: 150 mm
  • Gabonaméret: 38.
  • Szerszám: Magfúrás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz