DDL száraz magfúrófejek 72x150xM16 PREMIUM Universal

Cikkszám: 34418382
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34418382
EAN / GTIN 9003173035436
Gyártó száma 34418382

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: ÜREGES 50124BJ GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Univerzális
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 24 - 3,5 - 11,3
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 72 x 150 x M16 mm
  • Átmérő: 72 mm
  • Vastagság: 150 mm
  • Gabonaméret: 38.
  • Szerszám: Magfúrás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz